PUNZONE

Codice art.: 247.8
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
    Tipo di prodotto Punzoni

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 247.8
    EAN / GTIN 3148511591208
    Codice del produttore 247.8
    Numero-L L60130 6583

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Gambo ottagonale
    • gambo temprato a 54 - 58 HRC
    • zincato

    Proprietà:

    • A [mm]: 8
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 120
    • L1 [mm]: 40
    • [g]: 100
    • [kg]: 0.100

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello