Disco lamellare SOFTJOB 2IN1 115x22,23 mm ZA80 acciaio/inox

Codice art.: 246990
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 246990
EAN / GTIN 9003172469904
Codice del produttore 246990
Numero-L L50200 74

Descrizione

Descrizione:

Il disco STANDARD SOFTJOB è l'utensile ideale per applicazioni speciali. Viene solitamente utilizzato per rimuovere residui di vernice e ruggine sulle superfici, preparare i lavori di saldatura e pulire i cordoni di saldatura. Grazie al design e alla disposizione sfalsata della lamella, può essere utilizzato in modo flessibile ed è anche molto adatto per le aree difficili da raggiungere. Tutto sommato, un perfetto strumento versatile per varie qualità in acciaio e acciaio inossidabile.

Proprietà:

  • Forma: LAMELLER 28S SOFT JOB
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : ZA 80 - B..
  • Dimensioni (P x a): 115 x 22,23 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Grana: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Massima flessibilità grazie al design specifico
  • Perfetto per le aree difficili da raggiungere grazie al posizionamento disassato della biancheria

Uso:

  • Per il miglioramento delle superfici e la preparazione dei lavori di saldatura, nonché la pulizia dei cordoni di saldatura su varie qualità di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per la lavorazione di contorni, superfici profilate, ringhiere e tubi, nonché per la pulizia di ruggine e residui di vernice

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per un'elevata rimozione delle scorte
  • Grana 80/120 per lavori di precisione
Caratteristiche:
  • Ottimo per acciaio e acciaio inossidabile
  • Gamma flessibile di applicazioni
  • Per luoghi difficili da raggiungere

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello