ASSORTIM.CACCIACOP

Codice art.: 246.JT6
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 246.JT6
EAN / GTIN 3148515387852
Codice del produttore 246.JT6
Numero-L L60130 6076

Descrizione

Descrizione:

  • Il perno di guida sull'albero dell'avvitatore per stecche serve a centrare perfettamente l'utensile su perni per impieghi gravosi
  • Durezza a seconda delle dimensioni 53 - 58 HRC per un perfetto smorzamento delle onde d'urto
  • Stelo ottagonale
  • Zincato

Proprietà:

  • Contenuto: 246.2-3-4-5-6-8
  • Dimensioni [mm]: 200x165
  • [g]: 0.545
  • [kg]: 0.545

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello