Punzone con perno di guida 1,9 mm

Codice art.: 246.2
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 246.2
EAN / GTIN 3148511587003
Codice del produttore 246.2
Numero-L L60130 238

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Il perno di guida sull'albero dell'avvitatore a spacco serve a centrare perfettamente l'utensile sulle spine pesanti
  • Durezza a seconda delle dimensioni 53 - 58 HRC per un perfetto smorzamento delle onde d'urto
  • Gambo ottagonale
  • Zincato

Proprietà:

  • A [mm]: 1,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 30
  • [g]: 45
  • [kg]: 0,045

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello