Diametro del foro della vite 12mm

Codice art.: 245A.T12
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 245A.T12
EAN / GTIN 3148511582312
Codice del produttore 245A.T12
Numero-L L60130 1195

Descrizione

Descrizione:

  • Diametro del punzone della vite 12mm

Proprietà:

  • d [mm]: 12
  • max. Ø potenza [mm]: 21
  • Per: 245.J1 - 245.J2
  • Con filetto femmina: Ø 21 mm
  • [g]: 20

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello