• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scrittoio mobile

Codice art.: 2448
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2448
EAN / GTIN 4017976024486
Codice del produttore 2448
Numero-L L90080 552

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Armadietto a doppia anta (L x A x P: 500 x 600 x 600 mm) chiudibile a chiave, con 1 ripiano fisso e 2 ripiani regolabili. Verniciato a polvere, corpo grigio luce RAL 7035, frontale blu RAL 5007. Portata per ripiano negli armadietti 30 kg. Alzata per scrittoio in lamiera di acciaio, verniciata a polvere, grigio luce RAL 7035. Piano di scrittura pieghevole, con sottomano. Altezza di scrittura 1034/1197 mm. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 150
Altezza di scrittura (mm): 1034, 1197
Larghezza totale (mm): 550
Profondità totale (mm): 650
Altezza totale (mm): 1200
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 125 x 32

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello