1/4″ Inserto universale (inch) 3/16″

Codice art.: 2445A 3/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2445A 3/16
EAN / GTIN 4991644004898
Codice del produttore 2445A 3/16

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 32 mm
Dimensione D2: 13 mm
D1: 8 mm
Lunghezza: 5,3 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 3/16″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello