Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Struttura in tubolare/profilato di acciaio, verniciata a polvere, RAL 5007. Piano di lavoro in compensato di faggio, spessore 22 mm. Con bordo su 3 lati alto 80 mm. 1 armadietto in acciaio con serratura e porta a battente. 1 ripiano fisso e 2 ripiani regolabili in armadietto in acciaio. 1 cassettiera con serratura. 3 cassetti di altezza 120 mm e 1 cassetto di altezza 180 mm. Con guide a sfera e arresto, estraibili per 4/5. Dimensioni degli armadietti: (L x P x A: 500 x 600 x 600 mm). Verniciato a polvere, corpo grigio luce RAL 7035, frontale blu RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 1120
Larghezza superficie utile (mm): 650
Altezza della superficie di carico (mm): 850
Lunghezza totale (mm): 1220
Larghezza totale (mm): 650
Altezza totale (mm): 930
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3