• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello da officina con piani di lavoro

Codice art.: 2436
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2436
EAN / GTIN 4017976024363
Codice del produttore 2436
Numero-L L90080 310

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Struttura in tubolare/profilato di acciaio, verniciata a polvere, RAL 5007. Piano di lavoro in compensato di faggio, spessore 22 mm. Con bordo su 3 lati alto 80 mm. 1 armadietto in acciaio con serratura e porta a battente. 1 ripiano fisso e 2 ripiani regolabili nell'armadietto. Dimensioni dell’armadietto: (L x P x A: 500 x 600 x 600 mm). Inoltre con 1 cassetto in lamiera di acciaio con guide a sfera serratura a cilindro, A x L x P i.L. = 105 x 415 x 490 mm. Verniciato a polvere, corpo grigio luce RAL 7035, frontale blu RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 1120
Larghezza superficie utile (mm): 650
Altezza ripiani (mm): 226, 850
Lunghezza totale (mm): 1220
Larghezza totale (mm): 650
Altezza totale (mm): 930
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello