Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Sistema modulare: Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere. 2 ripiano in pannello derivato dal legno, superficie decorata in faggio, racchiuso a filo nel telaio in acciaio. 1 armadietto in acciaio con serratura e porta a battente, 1 ripiano fisso e 2 ripiani regolabili nell'armadietto. Dimensioni dell’armadietto: (L x P x A: 500 x 700 x 600 mm). Verniciato a polvere, corpo grigio luce RAL 7035, frontale blu RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 200 kg. Portata per ripiano nell'armadietto 30 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1050
Larghezza superficie utile (mm): 700
Altezza ripiani (mm): 270, 900
Lunghezza totale (mm): 1197
Larghezza totale (mm): 709
Altezza totale (mm): 900
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3