1/2″ Chiave a bussola versione industriale 21/32″

Codice art.: 24300A 21/32
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 24300A 21/32
EAN / GTIN 4991644622696
Codice del produttore 24300A 21/32
Numero-L L60050 10643

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 77 mm
Dimensione D2: 23 mm
D1: 24 mm
Lunghezza: 18 mm
Altezza: 59 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 21/32″
Attacco esagonale
Superficie: fosfatato di zinco
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello