Calibro a quadrante, cappuccio terminale con occhiello, versione ANSI/AGD con cuscinetto a vite, protetto dagli urti, 2", 0,001".

Codice art.: 2424A-19
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
Codice articolo 2424A-19
EAN / GTIN 4946368843063
Codice del produttore 2424A-19

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un calibro a quadrante standard in pollici che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di sollevamento (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Per il montaggio non sono necessari strumenti. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'uso di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 2″
Accuratezza: ±0,002″.
Laurea: 0,001
Ripetibilità: ±0,0002″.
Pollici/Metrico: Pollici
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello