Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, RAL 5007. 2 vaschette in lamiera di acciaio con bordo alto 10 mm, saldate a tenuta di olio, verniciate a polvere, RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 200 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 600
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza ripiani (mm): 228, 544, 860
Lunghezza totale (mm): 737
Larghezza totale (mm): 609
Altezza totale (mm): 860
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40