• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello con piattaforme di acciaio

Codice art.: 2416B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 2416B
EAN / GTIN 4017976396484
Codice del produttore 2416B

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, RAL 5007. 2 piattaforme in lamiera di acciaio, a filo nel telaio, saldate in modo pulito, verniciate a polvere, RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 200 kg.

Proprietà:

Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 600
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza ripiani (mm): 228, 544, 860
Lunghezza totale (mm): 737
Larghezza totale (mm): 609
Altezza totale (mm): 860
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello