• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Calibro a quadrante, cappuccio terminale con occhiello, versione ANSI/AGD, 0,5", 0,001

Codice art.: 2414A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Codice articolo 2414A
EAN / GTIN 4946368842622
Codice del produttore 2414A
Numero-L L40010 14131

Descrizione

Descrizione:

Modello standard, campo di misura 0,5 ″ / 0,125″, scala 0,001 ″ / 0,005″ - pollici. Si tratta di un comparatore in pollici standard che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di corsa (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Possono essere montati e smontati facilmente senza attrezzi. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'uso di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi.

Proprietà:

Precisione: ±0,001
Graduazione: 0,001″
Funzioni: Tipo ANSI/AGD
Pollici-Metrico: Pollici
Consegnato: con certificato di ispezione

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello