1/4″ Chiave a bussola (MM) 9 mm

Codice art.: 2405M 9mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2405M 9mm
EAN / GTIN 4991644000715
Codice del produttore 2405M 9mm
Numero-L L60050 3243

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 22 mm
Dimensione D2: 12 mm
D1: 13 mm
Lunghezza: 7,3 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 9 mm
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello