1/4″ Chiave a bussola (inch) 7/16″

Codice art.: 2405A 7/16
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2405A 7/16
EAN / GTIN 4991644001026
Codice del produttore 2405A 7/16
Numero-L L60050 7382

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 22 mm
Dimensione D2: 14,3 mm
D1: 15,5 mm
Lunghezza: 9,3 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 7/16″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello