Carrello con vaschette di acciaio

Codice art.: 2402W
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Tavoli mobili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2402W
EAN / GTIN 4017976224022
Codice del produttore 2402W
Numero-L L90080 907

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, RAL 5007. 2 vaschette in lamiera di acciaio con bordo alto 10 mm, saldate a tenuta di olio, verniciate a polvere, RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 200 kg.

Proprietà:

Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 700
Altezza ripiani (mm): 270, 900
Lunghezza totale (mm): 1197
Larghezza totale (mm): 709
Altezza totale (mm): 900
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello