Carrelli con piattaforme impermeabili

Codice art.: 24021402
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Tavoli mobili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 24021402
    EAN / GTIN 4017976677866
    Codice del produttore 24021402
    Numero-L L90080 1205

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, RAL 5007. 2 piattaforme con pannello serigrafato antiscivolo in compensato impermeabile. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 200 kg.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 600
    Lunghezza superficie utile (mm): 1000
    Larghezza superficie utile (mm): 700
    Altezza ripiani (mm): 270, 900
    Lunghezza totale (mm): 1197
    Larghezza totale (mm): 709
    Altezza totale (mm): 900
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 200 x 40

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello