Carrello da tavolo pesante

Codice art.: 2402/7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Tavoli mobili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2402/7016
    EAN / GTIN 4017976324029
    Codice del produttore 2402/7016
    Numero-L L90080 1359

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Tubolare e profilato di acciaio saldato, verniciato a polvere, RAL 7016. 2 piattaforme in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie grigio medio. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata superficie di carico superiore 200 kg.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 600
    Lunghezza superficie utile (mm): 1000
    Larghezza superficie utile (mm): 700
    Altezza ripiani (mm): 270, 900
    Lunghezza totale (mm): 1197
    Larghezza totale (mm): 709
    Altezza totale (mm): 900
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 200 x 40

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello