Inserto per gole KOMET® UniTurn®, destro 6/1,5 mm

Codice art.: 240166 6/1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per fori a partire da ⌀ Dmin 6 mm
Larghezza gola w 1,5 mm
Lunghezza utile 30 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Codolo d 8 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
Profondità max gola tmax 1,8 mm
Portautensili adatto n. art. 240100 12/8; 16/8
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,02 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 240166 6/1,5
EAN / GTIN 4047109072121
Codice del produttore H52 62300.1582

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
145
Alluminio (a truciolo corto)
N
145
Alluminio > 10% Si
N
130
Acciaio < 500 N/mm²
P
80
Acciaio < 750 N/mm²
P
70
Acciaio < 900 N/mm²
P
65
Acciaio < 1100 N/mm²
P
55
Acciaio < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Materiale di taglio = BK 82.
A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, l'adduzione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello