• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto per gole KOMET® UniTurn®, destro 3/1 mm

Codice art.: 240154 3/1
Sconto
51,00 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per fori a partire da ⌀ Dmin 3 mm
Larghezza gola w 1 mm
Lunghezza utile 15 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Codolo d 4 mm
f 1,25 mm
a 2,7 mm
Profondità max gola tmax 0,7 mm
Portautensili adatto n. art. 240100 12/4; 16/4
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,02 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 240154 3/1
EAN / GTIN 4047109071476
Codice del produttore H52 32150.1082

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
145
Alluminio (a truciolo corto)
N
145
Alluminio > 10% Si
N
130
Acciaio < 500 N/mm²
P
80
Acciaio < 750 N/mm²
P
70
Acciaio < 900 N/mm²
P
65
Acciaio < 1100 N/mm²
P
55
Acciaio < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Materiale di taglio = BK 82.
A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, l'adduzione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello