{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 5 mm | |
Larghezza gola w | 1 mm | |
Lunghezza utile | 10 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Codolo d | 8 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
Profondità max gola tmax | 1 mm | |
Portautensili adatto n. art. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 240150 5/1 | |
EAN / GTIN | 4047109071728 | |
Codice del produttore | H52 52100.1082 |