Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per tornitura interna a copiare KOMET® UniTurn®, sinistro 5 mm

Codice art.: 240111 5
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per fori a partire da ⌀ Dmin 5 mm
Lunghezza utile 10 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Codolo d 8 mm
Raggio R 0,2 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,5 mm
Profondità max gola tmax 1 mm
Portautensili adatto n. art. 240100 12/8; 16/8
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,02 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 240111 5
EAN / GTIN 4047109071124
Codice del produttore H51 51100.0282

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
100
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Materiale di taglio = BK 82.
A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, l'adduzione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello