1/4″ Chiave a bussola (Whitworth inch) BA0

Codice art.: 2400W BA0
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2400W BA0
EAN / GTIN 4991644003099
Codice del produttore 2400W BA0

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 22 mm
Dimensione D2: 13,6 mm
D1: 14,9 mm
Lunghezza: 3 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
BA0
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello