1/4″ Chiave a bussola (inch) 9/32″

Codice art.: 2400A 9/32
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2400A 9/32
EAN / GTIN 4991644000388
Codice del produttore 2400A 9/32

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 22 mm
Dimensione D2: 11,2 mm
D1: 10,3 mm
Lunghezza: 6 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 9/32″
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello