Utensile per filettatura interna destra KOMET® Forma 60° (metrica), Modello: B05L

Codice art.: 240084 B05L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS Co 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello B05L
Materiale da taglio HSS Co 10
Profondità di foratura 80 mm
Per passo fino a 2 mm
Per fori a partire da ⌀ 12 mm
Lunghezza complessiva 125 mm
⌀ Gambo 8 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 240084 B05L
EAN / GTIN 4047109018013
Codice del produttore H15 23450.93
Produttore Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

Profilo dei taglienti preciso e controllato al microscopio. Massima convenienza grazie alla riaffilatura multipla sulla superficie di spoglia.
Dimensioni con codice supplementare L = codolo prolungato.

Materiale da taglio:

HSS/Co10 − per materiali di difficile lavorazione.

Nota:

Portautensile adatto vedi n. art. 240070 e n. art. 240072.

Download & documenti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello