• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Testina alesatrice KOMET REAMAX® TS H7 Cermet ASG3000, DST, ⌀ Nominale D: 20mm

Codice art.: 239811 20
Sconto
369,00 €
Price per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 mar 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tolleranza foro: H7
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 20 mm
Rivestimento DST
Tolleranza foro H7
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Passaggio interno per LR
Per portautensili n. art. 239880 − 239940 20 − 21,99
Lunghezza tagliente l1 6 mm
Lunghezza della testina l 20 mm
Numero taglienti Z 6
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,8 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto da taglio per alesatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239811 20
EAN / GTIN 4047109229167
Codice del produttore 75J.93.20H7N
Produttore Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 750 N/mm²
P
160
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
GGG
K
140
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Testine alesatrici a dentatura diritta, completamente rettificate per accoppiamenti H7.
Geometria dei taglienti adattata all'applicazione. Possibilità di regolazione nel campo è per compensare l’usura e ottenere tolleranze di base minime a partire da IT4. Possibilità di fori passanti fino a 5×D.
Nella geometria ASG3000 con angolo d’imbocco a 45° e scanalatura supplementare per un’evacuazione dei trucioli predefinita lungo il tagliente. Per fori ciechi e passanti.

Nota:

  • Altre misure disponibili su richiesta.
  • Per portautensili adatto vedi n. art. 239880239940.
  • I valori indicativi valgono per i fori passanti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello