• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Attacco KOMET® 63 mm

Codice art.: 239027 63

Seleziona la variante e la quantità

ABS® ⌀ d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

ABS® N ⌀ d 63 mm
Adattatore PSC 63
Codolo ABS
Norma attacco ISO 26623-2
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 60 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239027 63
Codice del produttore A69 06060

Descrizione

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello