Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Attacco KOMET®, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 25mm

Codice art.: 239022 25
  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: DIN 69893
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo ABS® Ds 25 mm
Adattatore HSK-A 100
Codolo ABS
Norma attacco DIN 69893
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 60 mm
Lunghezza sporgenza L1 31 mm
⌀ Esterno d1 100 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239022 25
Codice del produttore A06 50120
Produttore Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Equilibratura Q 6,3 a 10.000 g/min.
  • Con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69893

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello