Attacco KOMET® 32 mm

Codice art.: 239020 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ABS® ⌀ d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: DIN 69893
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo ABS® Ds 32 mm
    Adattatore HSK-A 63
    Codolo ABS
    Norma attacco DIN 69893
    Passaggio interno per LR
    Sporgenza totale A 50 mm
    Lunghezza sporgenza L1 24 mm
    ⌀ Esterno d1 63 mm
    Tipo di prodotto Attacco ABS

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 239020 32
    EAN / GTIN 4047109038813
    Codice del produttore A06 30130

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Equilibratura Q 6,3 a 10.000 g/min.
    • Con passaggio interno del lubrorefrigerante.

    Norma:

    DIN 69893

    Nota:

    Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello