TGFH 22MB-4-L90 Lame per troncatura e scanalatura, con inserti TANG-GRIP

Codice art.: 2390169
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2390169
EAN / GTIN 7291075254495
Codice del produttore 2390169
Numero-L L23920 2669

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 17 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 3.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 17 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 90 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANG-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello