Dispositivo di regolazione a eccentrico KOMET® 63 mm

Codice art.: 239012 63
Sconto
524,00 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ABS® ⌀ d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo ABS® Ds 63 mm
Adattatore SK 50
Codolo ABS
Norma attacco DIN 69871
Forma ADB
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 60 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239012 63
EAN / GTIN 4047109101340
Codice del produttore A50 56360

Descrizione

Esecuzione:

  • Corsa di regolazione di ±0,25 mm sul ⌀. Una tacca corrisponde a 0,02 mm sul ⌀.

Uso:

Per la regolazione micrometrica di utensili per alesatura di precisione e modulare.

Fornitura:

Forniti con anello di tenuta e set di conversione in forma AD.

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello