Attacco KOMET® 32 mm

Codice art.: 239000 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ABS® ⌀ d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 8000 min-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo ABS® Ds 32 mm
Adattatore SK 40
Codolo ABS
Norma attacco DIN 69871
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 8000 min-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 50 mm
Lunghezza sporgenza L1 19 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239000 32
EAN / GTIN 4047109045088
Codice del produttore A50 55130

Descrizione

Esecuzione:

  • Forma AD/B
  • Equilibratura Q 6,3 a 8000 1/min.
  • Con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69871

Fornitura:

Forniti con anello di tenuta e set di conversione in forma AD.

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello