Telaio mobile per trattori elettrici

Codice art.: 23892/7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Telaio mobile per pallet

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 23892/7016
    EAN / GTIN 4017976655338
    Codice del produttore 23892/7016

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Robusta struttura angolare in acciaio saldato, con 4 angoli di intercettazione. Verniciato a polvere, grigio antracite RAL 7016. 3 ruote girevoli con gomme in poliammide, mozzi con cuscinetti a sfere di precisione. 2 ruote girevoli con freno totale sull'avanzamento, disposizione diagonale. 1 ruota elettricamente conduttiva, corpo ruota in polipropilene nero, mozzo con cuscinetto a sfere di precisione. Altezza libera dal suolo: 235 mm

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 1050
    Lunghezza superficie utile (mm): 1210
    Larghezza superficie utile (mm): 1010
    Altezza della superficie di carico (mm): 280
    Lunghezza totale (mm): 1255
    Larghezza totale (mm): 1055
    Altezza totale (mm): 327
    Gomme: Poliammide
    Dimensione ruota (mm): 200 x 50

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello