Telaio mobile per trattori elettrici

Codice art.: 23881
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Telaio mobile per pallet

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 23881
EAN / GTIN 4017976238814
Codice del produttore 23881
Numero-L L90080 1324

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Robusta struttura angolare in acciaio saldato, con 4 angoli di intercettazione. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. 4 ruote girevoli con gomme in poliammide, mozzi con cuscinetti a sfere di precisione. 2 ruote girevoli con freno totale sull'avanzamento, disposizione diagonale. Altezza libera dal suolo: 235 mm

Proprietà:

Portata totale (kg): 1050
Lunghezza superficie utile (mm): 1210
Larghezza superficie utile (mm): 810
Altezza della superficie di carico (mm): 280
Lunghezza totale (mm): 1255
Larghezza totale (mm): 855
Altezza totale (mm): 327
Gomme: Poliammide
Dimensione ruota (mm): 200 x 50

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello