{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
Adattatore | SK 50 | |
Codolo | ABS | |
Norma attacco | DIN 69871 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 8000 min-1 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale A | 60 mm | |
Lunghezza sporgenza L1 | 22 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco ABS |
Codice articolo | 238440 50 | |
EAN / GTIN | 4067263110958 | |
Codice del produttore | 238440 50 |