{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo Dmin | 35,5 | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | Foratura trasversale; Foratura obliqua; Uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Campo mandrino | 35,5 mm - 42 mm | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 25 | |
Impiego | 238310 10 | |
Set di viti di serraggio | 249900 SW3 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 238301 35,5 | |
EAN / GTIN | 4047109005662 | |
Codice del produttore | B30 11020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Testina a regolazione micrometrica KOMET® B301, ⌀ Dmin.: 35,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
396,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
756,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
942,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Campo mandrino | 35,5 mm - 42 mm | 30,9 mm - 40,1 mm | 30,9 mm - 40,1 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino |