Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Per pallet piatti e cassette a rete. Robusta struttura angolare in acciaio saldato, con 4 angoli di intercettazione, verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE ESD, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda, freno sulle ruote girevoli, secondo la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento. Corsa silenziosa su pavimenti regolari. Le gomme non lasciano segni (antitraccia).
Proprietà:
Portata totale (kg): 750
Lunghezza superficie utile (mm): 1210
Larghezza superficie utile (mm): 1010
Altezza della superficie di carico (mm): 282
Lunghezza totale (mm): 1255
Larghezza totale (mm): 1055
Altezza totale (mm): 329
Gomme: TPE-ESD
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3