CCGT 09T302L HB7015

Codice art.: 237697 HB7015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,15 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,63 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
171 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 09T302L
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7015
Materiale da taglio HM
Rompitrucioli SS
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per barenatura di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237697 HB7015
EAN / GTIN 4045197699855

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
400
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
220
Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
185
Acciaio < 900 N/mm²
P
185
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti rettificati per una rottura del truciolo controllata nell'alesatura di precisione con sovrametallo ridotto.