Mandrino, BT 50, Attacco: HW50

Codice art.: 237656 HW50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW50
⌀ Esterno 50 mm
Adattatore BT 50
Norma attacco JIS B6339
Forma ADB
Passaggio interno per LR
Lunghezza L 27 mm
Sporgenza totale Dim. A 65 mm
Tipo di prodotto Attacco HW

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237656 HW50
EAN / GTIN 4045197677426
Codice del produttore 237656 HW50

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello