Inserto, ⌀ Dmin.: 6,9mm

Codice art.: 237625 6,9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo Dmin 6,9 mm
Per modello D07
Profondità foro massima 30 mm
⌀ Campo mandrino 6,9 mm - 8,1 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237625 6,9
EAN / GTIN 4045197681539
Codice del produttore 237625 6,9

Descrizione

Uso:

Per testine di alesatura Micro n. art. 237495 e n. art. 237498.
L'adattatore permette di usare gli inserti n. art. 237625.
⌀ Campo di svitamento: 6,9 – 19,1 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello