Set senza attacco ⌀ 9,75-164 mm

Codice art.: 237598
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco SK40
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237598
EAN / GTIN 4045197602084
Codice del produttore 237598

Descrizione

Esecuzione:

Barre alesatrici e accessori in valigetta. Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.
Regolazione ⌀ con errore di inversione minimo.
Per ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Uso:

Per acciai per tornitura interna con ⌀ codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO modello CC..0602...

Fornitura:

cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): N. art. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n. art. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 portainserti per ponte: N. art. 237565
1 inserto: N. art. 260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219830.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello