Testina ⌀ 9,75 – 88,1 mm HSK63

Codice art.: 237591 HSK63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HSK63
Passaggio interno per LR
Foro Balluffchip
⌀ Esterno D1 55 mm
Lunghezza utile L1 72 mm
Sporgenza totale A 95 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237591 HSK63
EAN / GTIN 4045197608475
Codice del produttore 237591 HSK63

Descrizione

Esecuzione:

Come monoblocco o attacco HW63. Con passaggio interno di lubrorefrigerante. Struttura compatta.

Uso:

Per acciai per tornitura interna con ⌀ codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO modello CC..0602...

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello