Esecuzione:
Sistema completo di testine e bareni di precisione
per ⌀ 86 - 302 mm, con portamandrino n. art.
237571, portainserti e accessori in valigetta.
Ampliabile con portainserti n. art.
237573 242-402
fino al ⌀ 402 mm.Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.
Uso:
Per portainserti con inserto ISO adatto modello CC..09T3..
Fornitura:
cad. 1 portainserti: n. art.
237573 86-138 per ⌀ 86− 138
n. art.
237573 136-220 per ⌀ 136− 220
n. art.
237573 188-302 per ⌀ 188− 302
cad. 1 sostegno: n. art.
237574 86 per n. art.
237573 86-138
n. art.
237574 136 per n. art.
237573 136-220, 188-302 e 242-402
cad. 1 piastra di pressione: n. art.
237575 86 per n. art.
237573 86-138
n. art.
237575 136 per n. art.
237573 136-220, 188-302 e 242-402
1 inserto: n. art.
260058 CU7010 (oppure usare CC.. 09T3)
Ricambi:
Vite per inserti n. art.
219805.
Raccomandazioni: