Set di bareni di precisione ⌀ 9,75-30,1 mm, Attacco: HW63

Codice art.: 237566 HW63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW63
Passaggio interno per LR
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria LR3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081557 LR3
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237566 HW63
EAN / GTIN 4045197816672
Codice del produttore 237566 HW63

Descrizione

Esecuzione:

Con testina digitale n. art. 237568, unità di visualizzazione digitale n. art. 237601, barre alesatrici e accessori in valigetta.
Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.
Con possibilità di lettura supplementare precisa di 0,001 mm sul ⌀.

Regolazione ⌀ con errore di inversione minimo con sistema di misura diretto.
Per ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Uso:

Con ⌀ codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO modello CC..0602...

Fornitura:

1 testina: n. art. 237568 HW63
cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n. art. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 Portainserti per ponte: n. art. 237564 06
1 Inserto: n. art. 260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)
1 visualizzazione digitale: n. art. 237601

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 219830.

Raccomandazioni:

Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello