Set di barenatura di precisione ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Attacco: ER40

Codice art.: 237509 ER40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo foro: Uscita obliqua; per uscita obliqua; Foratura trasversale
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco ER40
Utilizzo foro Uscita obliqua; per uscita obliqua; Foratura trasversale
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237509 ER40
EAN / GTIN 4045197808523
Codice del produttore 237509 ER40

Descrizione

Esecuzione:

Per ⌀ 9,75 - 152,1 mm. La testina di barenatura di precisione modulare ER va montata direttamente a un mandrino a pinza ER40. In astuccio di plastica ABS.
  • Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca. Regolazione precisa di 0,002mm nel ⌀ mediante nonio.
  • Equilibratura in posizione 0 senza utensile con Q2,5 / 6000 min-1.
  • Numero di giri max. 10000 min-1.
  • Raffreddamento tramite ugello refrigerante, pressione refrigerante ottimale compresa tra 10 e 20 bar, minimo 5 bar.
  • Corsoio fissabile in posizione radiale.

Fornitura:

1 testina di precisione: ER40
cad. 1 portainserti: n. art. 237517 Dim. 1 per ⌀ 25 – 37 mm
n. art. 237517 Dim. 2 per ⌀ 37 – 89 mm
n. art. 237517 Dim. 3 per ⌀ 89 – 152,1 mm
1 Ponte di appoggio: n. art. 237518 Dim. 2 per ⌀ 101,1 – 152,1 mm
1 Chiave a bandiera: n. art. 237519 per ⌀ 25 – 63 mm (90 mm)
1 Chiave a brugola: n. art. 237520 per ⌀ 63 – 152,1 mm
2 Viti cilindriche: n. art. 237521 Dim. 1 per ⌀ 9,75 – 18 mm (50 mm)
n. art. 237521 Dim. 2 per ⌀ 18 – 25 mm (77 mm)
cad. 1 chiave a bandiera: n. art. 625920 Dim. 8IP
n. art. 625920 Dim. 10IP
2 Molle a disco: n. art. 627424 Dim. 4
2 Viti cilindriche: n. art. 237522 Dim. M5×12
2 Rondelle: n. art. 237523
2 Molle a disco: n. art. 237524

Ricambi:

Vite per inserti n. art. 239652 (8IP3; 1,28 Nm) per bara alesatrice n. art. 237521 Dim. 1.
Vite per inserti n. art. 239653 (8IP; 1,28 Nm) per barra alesatrice n. art. 237521 Dim. 2 e portainserti n. art. 237517 Dim. 1 e 2.
Vite per inserti n. art. 239653 (10IP1; 2,8 Nm) per portainserti n. art. 237517 Dim. 3.

Nota:

Inserto adatto CCGT0602.. e CCGT09T3.. Ordinare separatamente (ad es. n. art. 237695 / 237698).
Per il ciclo di barenatura interna, prestare attenzione all'orientamento del tagliente ±20°!

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello