Inserto KOMET® Unisix® 18-200

Codice art.: 237080 18-200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,96 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,30 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W29 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto WOEX 040304
    Descrizione 18-200
    Tipo BK2730
    Modello INOX
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,13 mm/gir.
    Tipo di prodotto Inserto per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 237080 18-200
    EAN / GTIN 4047109101036
    Codice del produttore W29 18200.042730

    Tabella dati

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    a umido max.
     

    Descrizione

    Per:

    Nota:

    I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello