Inserto KOMET® Unisix® 10-030

Codice art.: 236930 10-030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,70 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,25 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W29 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto WOEX 030204
    Descrizione 10-030
    Tipo BK8425
    Modello ST900
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm/gir.
    Tipo di prodotto Inserto per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 236930 10-030
    EAN / GTIN 4047109179288
    Codice del produttore W29 10030.048425

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    300
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    200
    a umido max.
     

    Descrizione

    Per:

    n. art. 236630; 236635; 236650

    Nota:

    I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.
    Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello