• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Supporto KOMET TwinKom® per doppio tagliente α = 80° sgrossatura 39-53

Codice art.: 236685 39-53
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Supporti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Supporti 39 mm - 53 mm
Inserto W 29 24-010 24-110
Codice ISO Inserto WOEX 05T304
Set di viti di serraggio 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236685 39-53
EAN / GTIN 4047109014909
Codice del produttore G03 80090

Descrizione

Uso:

Con inserti n. art. 236840; 236910; 236980.

Per:

Doppio tagliente G01 n. art. 236680236682.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello